Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 2, G 3/8, 0, 5 - 6 bar

Č. pol.: 100878
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100878
EAN/GTIN 4047322115391
Číslo výrobcu 100878
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 2, G 3/8, PE max. 25 bar, teplota média max. 90 °C, regulační rozsah 0, 5 - 6 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Regulátory tlaku udržují pracovní tlak konstantní i při kolísání vstupního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 90,0 mm
  • Š: 170,0 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 138,0 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Průtok: 3000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C