Přesný regulátor tlaku „multifix“, BG 3, G 1/2, 0, 5 – 10 bar

Č. pol.: 100459
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 100459
EAN/GTIN 4047322165068
Číslo výrobcu 100459
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný regulátor tlaku „multifix“, včetně manometru, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, teplota média a okolí max. 60 °C, regulační rozsah 0, 5–10 barů. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku se sekundárním odvzdušněním a velmi velkým průtokem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 68,8 mm
  • Š: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Řada: multifix
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • Průtok: 7600 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 2,6 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C