Softshellová bunda INDUSTRY Tampa, Unisex, Černá, Velikost 4XL

Č. pol.: 10001-883-09 4XL
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
Číslo položky 10001-883-09 4XL
EAN/GTIN 5707209836922
Číslo výrobcu 10001-883-09 4XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušné
  • Rúno na vnútornej strane
  • Tvarované rukávy ponúkajú veľkú voľnosť pohybu
  • Nastaviteľná elastická na leme
  • zlepšuje viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušné
  • Rúno na vnútornej strane
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • D-krúžok
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Suchý zips na zápästiach
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • 2-vrstvová mäkká škrupina.
  • Obvod hrudníka: 132 cm / 52 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie