Vysávač na mokré/suché použitie NT 75/2 Tact² ME

Č. pol.: 1.667-288.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.667-288.0
EAN/GTIN 4039784727267
Číslo výrobcu 1.667-288.0
Číslo L L00950 458
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kärcher predstavuje Tact² – nový špičkový profesionálny vysávače nasucho/namokro. Tento ďalší vývoj osvedčeného systému Tact na čistenie filtrov dosahuje v produktivita nový optimálny výkon. Konštantne vysoký sací výkon vďaka dvom motorom a dlhej životnosti filtra pre nepretržitú prácu prakticky bez toho, aby ste museli vôbec premýšľať o výmene filtra. Kärcher NT vysávače s Tact² sú kompletné systémy na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ako aj hrubých nečistôt a vody. S rôznymi verziami ponúka táto rodina vysávačov optimálne riešenia pre mnohé aplikácie, kde je dôležitý konštantne vysoký sací výkon: Vo všeobecnosti v stavebníctve, potravinárskom, automobilovom a priemyselnom sektore.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 630 x 545 x 920 mm.
  • príkon: Max. 2760 W.
  • Obsah nádoby: 75 l
  • Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
  • hmotnosť vrátane balenia: 35 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 27,8 kg
  • Dĺžka kábla: 10 m
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 2 x 74 l/s..
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 73 dB(A)
  • Štandardný menovitý priemer: DN 40
  • Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Výhoda:

Automatické čistenie filtra Tact²:
  • Plochý skladaný filter je možné vybrať z čistej strany a rozdeliť na 2 polovice, ktoré sa striedavo čistia cielenými údermi vzduchu.
Kľúčová funkcia:
  • Automatické čistenie filtra Tact²
  • Antistatický systém
jednoducho príležitostne:
  • Nastaviteľná tlačná tyč a veľké kolesá zaisťujú jednoduchú prepravu na miesto použitia, a to aj na nerovných povrchoch.
Inteligentné ukladanie príslušenstva:
  • Napríklad podlahová hubica môže byť upevnená rýchlo a nezávisle od smeru.
  • Jemný prach nemôže upchať filter. Prúdenie vzduchu zostáva dlhodobo konštantné.
Zabezpečené a po ruke:
  • Nástroje môžu byť uložené na hlave rovnako dobre a bezpečne ako malé časti a fľaše.
  • Integrovaná skladovacia plocha na hlave telesa

Obsah:

automatické vypnutie pri max. množstve náplne; čistenie filtra: Automatické čistenie filtra Tact²; trieda ochrany: I; antistatický systém; plniaci valec; ochrana proti nárazom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky