Popis:
IVC 60/30 Ap M Z22 je kompaktný priemyselný vysávač s nízkoopotrebovaným bočným kanálom, ktorý je ideálny pre trvalá prevádzka a rozhranie pre všetky bežné ovládacie prvky stroja. Spoľahlivý priemyselný vysávač je predurčený na použitie vo výrobných priestoroch a na čistenie výrobných strojov v zóne ATEX 22. Prístroj je vhodný aj pre priestory s prachmi trieda prachu M, ktoré sú nebezpečné pre zdravie alebo prostredie s obzvlášť prísnymi hygienickými predpismi.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 970 x 690 x 1240 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1,9m²
- hmotnosť bez príslušenstva: 95 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 53.3 / 192 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 77 dB(A)
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vákuum: 250 / 25 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 40
Výhoda:
Manuálne čistenie filtra IVC (Ap) :- V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
Vybavený kompaktným plochým skladacím filtrom:- Prehľadne usporiadaná kompaktná konštrukcia filtra.
Kľúčová funkcia:- Antistatické zariadenie
- Certifikované podľa 94/9 ES
certifikovaného pre zónu ATEX 22:- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
trieda prachu M:- V súlade s normou DIN EN 60335-2-69 pre kompletné zariadenie testované trieda prachu M.
Bezopotrebovaný kompresor bočného kanála:- Kompresor bočného kanála presvedčí svojím silným sacím výkonom a veľmi dlhou životnosťou najmenej 20,000 hodín. Zariadenia sú preto ideálne na použitie pri viaczmennej prevádzke.
- Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
- Vhodné pre zber voľne tečúcich, suchých prachov až do trieda prachu M.
- Manuálne čistenie filtra
Obsah:
Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; filter: plochý skladaný filter