Popis:
IVC 60/24-2 Ap je kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolieskami a brzdovými valčekmi. Obratné vstupné zariadenie sa ľahko manévruje a je predurčené pre mobilné čistiace aplikácie na výrobných strojoch a vo výrobnom prostredí. Poloautomatické čistenie filtra zaisťuje dlhú životnosť filtra.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 970 x 690 x 995 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 2,4 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 0,95m²
- hmotnosť bez príslušenstva: 59 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 148 / 532 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 73 dB(A)
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 70/DN 50/DN 40
Výhoda:
Vybavené 2 motormi ventilátora:- Pre vysoký sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
Manuálne čistenie filtra IVC (Ap) :- V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
Vybavený kompaktným plochým skladacím filtrom:- Prehľadne usporiadaná kompaktná konštrukcia filtra.
Kľúčová funkcia:- Integrovaný cyklón pre predseparáciu
- Antistatické zariadenie vybavené
2 motormi ventilátora:- Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým prúdom náruchu.
- Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
- Vhodné pre zber voľne tečúcich, suchých prachov až do trieda prachu M.
- Antistatické zariadenie
- Manuálne čistenie filtra
Obsah:
Filter: Plochý skladaný filter; Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok