Popis:
Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/30 Tact² je ideálny na čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov. Vďaka bezopotrebovému bočnému kanálovému kompresoru je možné zariadenie prevádzkovať aj v nepretržitom používaní a môže sa použiť napríklad ako stacionárny odsávacie zariadenie na výrobných alebo baliacich strojoch.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 970 x 690 x 1240 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1,9m²
- hmotnosť bez príslušenstva: 95 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 68 / 244.8 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 77 dB(A)
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vákuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
Automatické čistenie filtra Tact²:- Automatické čistenie filter pomocou cielených a silných úderov vzduchu.
- Napriek čisteniu filtra zostáva sací výkon neustále vysoký.
Vybavený kompaktným plochým skladacím filtrom:- Prehľadne usporiadaná kompaktná konštrukcia filtra.
Kľúčová funkcia:- Integrovaný cyklón pre predseparáciu
- Antistatické zariadenie
bez opotrebenia, bočný kanálový kompresor:- Kompresor bočného kanála presvedčí svojím silným sacím výkonom a veľmi dlhou životnosťou najmenej 20,000 hodín. Zariadenia sú preto ideálne na použitie pri viaczmennej prevádzke.
- Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
- Vhodné pre zber voľne tečúcich, suchých prachov až do trieda prachu M.
- Vypnutie kvapaliny
Obsah:
Príslušenstvo v systéme obsah dodávky: Nie; vypnutie automatického plnenia; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; filter: plochý skladaný filter