Priemyselný vysávač IVS 100/40

Č. pol.: 1.573-620.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.573-620.0
EAN/GTIN 4054278238463
Číslo výrobcu 1.573-620.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Horizontálne vibrácie filtra s mechanickou prevodovkou sú jedným z najvýraznejších prvkov nášho priemyselného vysávača IVS 100/40 najvyššej triedy s kompresorom bočného kanála trojfázový motor a 4 kW. Táto integrovaná mechanická prevodovka zaisťuje cielený prenos výkonu a tým vždy zaisťuje rovnaké výsledky čistenia bez ohľadu na to, akú silu má používateľ. Tento meraný prenos tiež pomáha predĺžiť životnosť veľkého hviezdicového filtra. Nádoba z nehrdzavejúcej ocele s objemom 100 l bez korózie obsahuje veľké množstvo pevných látok, zatiaľ čo jej pohodlný usadzovací mechanizmus uľahčuje vyprázdňovanie pre používateľa. K dispozícii sú rôzne možnosti bezpečného uskladnenia príslušenstva priamo na samotnom zariadení.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1202 x 771 x 1470 mm.
  • Menovitý priemer konektora: DN 70
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 4,2 kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
  • plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 2,2m²
  • hmotnosť vrátane balenia: 142,8 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 130 kg
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 138 / 500 l/s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 75 dB(A)
  • Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Vákuum: 175 / 17.5 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 70/DN 50

Výhoda:

Bezopotrebovaný kompresor bočného kanála:
  • S výkonom 4 kW a jemný nábeh na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok.
  • Pre silný sací výkon a minimálne 20,000 hodín životnosti.
Manuálne čistenie filtra IVS:
  • V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom:
  • Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu M.
Kľúčová funkcia:
  • Zátka spätného chodu pólu
  • Antistatické zariadenie
bez opotrebenia, bočný kanálový kompresor:
  • Vhodné na použitie pri viaczmennej prevádzke a/alebo s viacerými nasávacími bodmi.
  • Rovnaké výsledky čistenia, bez ohľadu na množstvo použitej sily.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Extra veľký plocha filtra

Obsah:

Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky