Vysokotlakový čistič HD 7/16-4 MXA Car

Č. pol.: 1.524-961.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.524-961.0
EAN/GTIN 4054278613970
Číslo výrobcu 1.524-961.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš kompaktný, mobilný, nevyhrievaný vysokotlakový čistič HD 7/16-4 MX s 4-pólovým a pomalým chodom trojfázový motor presvedčí širokou škálou vybavenia, dizajnom zariadenia šetrným k službám a vysokou flexibilitou v aplikácii. Integrované bubon na hadicu výrazne zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, zatiaľ čo novo vyvinuté, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valcov zvyšuje čistiaci výkon a energetickú účinnosť o pôsobivé 20 percent, pričom zaručuje dlhú životnosť. Ochrana vysoko kvalitných komponentov je zabezpečená automatickým odľahčením tlaku a veľkým vodným filtrom. Inovatívne riešenia zabezpečujú prácu bez únavy a časovo úsporné nastavenie a demontáž: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!FORCE využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, rýchloupínadlá EASY!Lock umožňujú 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovými spojmi bez toho, aby obetovali robustnosť a dlhá životnosť. Príslušenstvo, až po voliteľnú penovú lanu na poháre, nájdete bezpečné miesto na prepravu priamo na zariadení vďaka premysleným riešeniam.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 400 x 455 x 966 mm.
  • Pripojovací kábel: 5 m
  • Kapacita pripojenia: 4,2 kW
  • pracovný tlak: hodinová predpoveď počasia 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 350 – 700 l/h.
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 46,1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 50 kg
  • Max. Tlak: 240 / 24 bar / MPa
  • Aktuálny typ: 3/400/50
  • Prívod vody: 3/4?
  • Teplota spotrebného materiálu: 60 °C

Výhoda:

Vysoká mobilita:
  • Push-in push-pull bar zvyšuje kompaktnosť zariadenia a znižuje potrebný priestor
Vynikajúca jednoduchosť obsluhy:
  • Veľký, ľahko prístupný vodný filter na ochranu čerpadlo pred nečistotami vo vode
Sofistikovaný úložný priestor na príslušenstvo:
  • FUNKCIA EASY!Lock TR20 umožňuje uskladnenie výkonovej trysky alebo čistiaceho prostriedku na povrchu priamo na zariadení
Zvýšená energetická účinnosť:
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s výrazne zníženým prietokom a stratami tlaku
Riešenia na úsporu energie a času:
  • JEDNODUCHÉ!Lock rýchloupínadlá: Odolné a robustné. A 5-krát rýchlejšie ako naskrutkované
Vysoko kvalitné vybavenie:
  • Automatické uvoľnenie tlaku na ochranu komponentov predlžuje ich životnosť
Flexibilná prevádzka:
  • Maximálna stabilita pri horizontálnej prevádzke, pretože sa kolesá nedotýkajú zeme
  • Rýchly prístup k elektrickej skrinke jednoduchým odstránením krytu zariadenia
  • 20% zvýšenie výkonu čistenia a energetickej účinnosti
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú časť stroja
Pružinové automatické bubon na hadicu:
  • Umožňuje krátke časy nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania
  • Integrované možnosti ukladania skracujú čas nastavenia
  • Zabraňuje nebezpečenstvu zakopnutia a tým zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť
  • Výkonný, 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor
  • Maximálny komfort pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou
  • Pohodlný priestor trysky pre držanie rotorového nástavca
Hlavná funkcia:
  • 4-kolíkový, pomalý chod, robustný trojfázový motor
Prídavný stojan:
  • Zvyšuje odolnosť voči prevráteniu pri státí
  • Držiak na držanie penovej tyče na mieste
  • Určené pre prevádzku v stoji aj v ľahu
  • Bezúnavová vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Ľahko sa skladuje v servisných vozidlách
  • Zvyšuje stopu zariadenia
  • Vysoko kvalitná mosadzná valcová hlava.

Obsah:

ANTI!Twist; vypnutie tlaku

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky