Vysokotlakový vysávač HD 5/13 E Classic *EU

Č. pol.: 1.520-810.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 1.520-810.0
EAN/GTIN 4066529079879
Číslo výrobcu 1.520-810.0
Číslo L L00950 248272
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Tento vysokotlakový čistič je kompaktný prístroj s 840 milimetrovou nerezovou tyčou, ktorý sa ľahko používa a je mimoriadne robustný. Jeho oblasť použitia je jednoduché a dôkladné čistenie vozidiel, strojov a náradia, ako aj dvora a záhrady. Má mosadznú hlavu valca a vysokokvalitnú hadicu z oceľovej tkaniny, ktorá zaručuje nízke opotrebovanie a dlhú životnosť. Automatický systém uvoľňovania tlaku chráni komponenty, predlžuje životnosť a znižuje náklady na opravy a údržbu. Integrovaná domáca základňa slúži na praktické uskladnenie trysiek. Tento komplexný celkový balík dopĺňajú rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú výrazne rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovými spojmi.

Charakteristika:

  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s piestom z nehrdzavejúcej ocele
  • Rozmery (D × Š × V): 334 x 366 x 954 mm
  • Pripojovací kábel: 5 m
  • Pripojené zaťaženie: 2,7 kW
  • Pracovný tlak: 130 bar
  • Objednávacia jednotka: PCE
  • Veľkosť trysky: 034
  • Rýchloupínací závit EASY!Lock: Krátky čas prípravy (montáž a demontáž).
  • Rýchloupínací závit EASY!Lock: Rýchla výmena príslušenstva.
  • Rýchloupínací závit EASY!Lock: Intuitívne ovládanie.
  • Farba: antracit
  • Dodávaná rýchlosť: 500 l/h
  • Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť: Vysokokvalitná mosadzná hlava valca.
  • Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť: Piest z nehrdzavejúcej ocele s keramickým povlakom.
  • Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť: Automatické zníženie tlaku.
  • Vysokokvalitné príslušenstvo: 840 mm dlhé kopije z nehrdzavejúcej ocele.
  • Vysokokvalitné príslušenstvo: Robustná gumová hadica s pancierom z oceľovej sieťoviny.
  • Vysokokvalitné príslušenstvo: Profesionálna vysokotlaková pištoľ s ventilom z nehrdzavejúcej ocele.
  • Max. tlak: 170 bar
  • Mobilita: Mobilný
  • Typ výkonu: 1 / 230 / 50
  • Prívod vody: 3/4
  • Početné možnosti skladovania: Držiak na uskladnenie trysky.
  • Početné možnosti skladovania: Integrované háčiky na káble.
  • Početné možnosti skladovania: Držiak kopije.
  • Vstupná teplota: 60 °C

Výhoda:

  • Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť
  • Vysokokvalitné príslušenstvo
  • Početné možnosti skladovania
  • Rýchloupínací závit EASY!Lock

Použitie:

  • Čistenie vozidiel
  • Na čistenie strojov a nástrojov (ešte na stavenisku)
  • Na čistenie dvorov a záhrad (steny, cesty, pavilóny)
  • Na spontánne čistenie malých plôch

Rozsah dodávky:

10 m HD hadica / DN 6, 200 bar

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka