Zametač kobercov CVS 65/1 BP

Č. pol.: 1.517-301.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.517-301.0
EAN/GTIN 4054278743035
Číslo výrobcu 1.517-301.0
Číslo L L00950 241155
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Výkonný 36 v lítium-iónový akumulátor náš čistič kobercov CVS 65/1 BP umožňuje až 60 minút vysokoúčinného čistenia kobercov v jednom kuse. To zodpovedá ploche až 1,800 metrov štvorcových s iba jedným nabíjanie akumulátora. Zametací stroj na koberce je vhodný najmä na čistenie vyšívaného fleecu a krátkych velúr. Keďže hlavný zametací valec stroja možno optimálne nastaviť pre širokú škálu typov kobercov, môže sa použiť aj na slučkových kobercoch a dlhých velúrach bez akýchkoľvek problémov. Presné nastavenie tiež zabraňuje poškodeniu koberca a znižuje opotrebovanie valčekov. Napríklad CVS 65/1 BP ponúka výsledky čistenia z vysávača kobercovej kefy pri prvom prechode a je vhodný aj na použitie v oblastiach citlivých na hluk vďaka nízkemu pracovnému hluku 56 dB(A). Okrem toho má 2-stupňový filtračný systém pozostávajúci z predradené filtre a plochého skladaného filtra triedy prachu L a M potiahnutého PTFE pre prácu s nízkym prachom, bočnú kefu na čistenie rohov a hrán a veľkých kolies. nabíjačka a akumulátor nie sú zahrnuté v rozsahu dodávky.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 980 x 675 x 1070 mm.
  • Platforma batérie: 36V batériová plošina
  • Typ batérie: Vyberateľná lítium-iónová batéria
  • Pracovná šírka: 450 mm
  • Pracovná šírka s 1 bočnými kefami: 625 mm
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 300 W
  • Obsah nádoby: 20 l
  • Teoreticky plošný výkon: 1800 m²/h.
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 36,9 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 43,2 kg
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 56 dB(A)
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 36 V
  • Vákuum: 1 mbar

Výhoda:

Výkonná 36 v Kärcher batéria Power+-akumulátor:
  • Až 60 minút trvalá prevádzka s nabíjanie akumulátora.
  • Vstavaný držiak pre druhú náhradnú batériu.
Dvojstupňový filtračný systém:
  • bezprašná práca vďaka automatickému predfiltru na čistenie.
  • Účinný plochý skladaný filter triedy prachu L a M.
Vynikajúci výsledok čistenia:
  • Intuitívne nastaviteľný zametací valček s LED displejom pre optimálny kontaktný tlak.
  • Najlepšie výsledky čistenia už po prechode.
Kľúčová funkcia:
  • Nízky pracovný hluk
  • 2-stupňový filtračný systém
Výkonný 36 v Kärcher batéria Power+-akumulátor:
  • Veľké, jasne viditeľné a presné zobrazenie zostávajúcej životnosti batérie.
  • Kazetu filtra možno jednoducho vybrať na čistenie.
Nízka hlučnosť:
  • Na použitie v oblastiach citlivých na hluk a počas obchodných činností.
  • Schopnosť zametacieho valčeka v prípade opotrebovania.
  • Autonómny akumulátorová prevádzka

Obsah:

trieda prachu: hodinová predpoveď počasia M; Automatické čistenie filtra; hlavný zametací valec nastaviteľný

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka