ZAMETAČ KM 70/20 C 2SB

Č. pol.: 1.517-131.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 1.517-131.0
EAN/GTIN 4054278809519
Číslo výrobcu 1.517-131.0
Číslo L L00950 496
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Ručný zametač KM 70/20 C 2SB čistí 2 bočnými kefami a zametací valček. V spojení s manuálnym pohonom sa čistenie vnútorných a vonkajších povrchov stáva jednoduchým a efektívnym: Plošný výkon KM 70/20 C 2SB je 9-krát vyšší ako pri metle. Valček metly možno nastaviť v 6 etapách a v kombinácii s nepretržite namontovanými bočnými kefami dosiahnete optimálny výsledok čistenia na rôznych podlahách. Vďaka použitému systému filter je zametanie prakticky bezprašné. Ergonomická práca je zabezpečená výškovo nastaviteľnou tlačnou tyčou a systémom domácej základne na prepravu iných zariadení, ako sú vedrá a hrubé kliešte na nečistoty. To znamená, že okrem prachu a nečistôt sa odpadky môžu likvidovať aj v jednom kroku. Po dokončení práce je možné pomocou parkovacej polohy odstaviť KM 70/20 C 2SB priestorovo úsporným spôsobom.

Charakteristika:

  • Typ pohonu: Manuálny
  • Pracovná šírka: 480 mm
  • Pracovná šírka s 1 bočnými kefami: 700 mm
  • Pracovná šírka s 2 bočnými kefami: 980 mm
  • Objem nádrže brutto/netto: 45 / 20 l..
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 22 kg
  • hmotnosť, prevádzkové: 22 kg
  • Max. Plošný výkon: 3920 m²/h.
  • Hmotnosť balenia: 27,5 kg

Výhoda:

Metla a bočné kefy plynulo nastaviteľné:
  • Postupne nastaviteľný kontaktný tlak pre optimálny výsledok zametania.
  • Nastavenie kontaktného tlaku znižuje opotrebovanie valčeka stierača.
Prachový filter:
  • Prachový filter efektívne čistí výfukový vzduch a minimalizuje tvorbu prachu pri zametaní.
Základný systém:
  • Pohodlné skladovanie pre iné zariadenia, ako sú vedrá a hrubé mazacie kliešte.
Nastaviteľná tlačná tyč:
  • Vysoká ergonómia vďaka trojitému nastaveniu.
Kľúčová funkcia:
  • Zametací pohon cez obe kolesá
  • 3-cestný nastaviteľný
metlička a bočná metla plynulo nastaviteľná:
  • Na ochranu štetín je možné úplne uvoľniť valček a bočné kefy.
  • Filtračný systém je ľahko dostupný, takže filter je možné rýchlo vymeniť.
  • Príslušenstvo je možné nosiť vo vrecku na tlačnej tyči.
Veľká nádoba na nečistoty:
  • Jednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie vďaka ergonomickej rukoväti kontajnera.
  • Priestorovo úsporná parkovacia poloha vďaka skladacej funkcii.
  • 3-smerná nastaviteľná tlačná tyč
  • Metla a bočné kefy sú plynulo nastaviteľné

Použitie:

  • Na čistenie povrchov, ako sú napríklad v školských zariadeniach a v komunálnom prostredí
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích priestorov
  • Ideálne aj pre menšie remeselné podniky a poľnohospodárstvo
  • Na čistenie parkovísk, parkovísk a čerpacích staníc

Obsah:

Ručný zametací pohon, nastaviteľný valček hlavného zametacieho zariadenia, sklopný tlačný panel, princíp lopatky na prach, vonkajšie použitie, vnútorné použitie

Rozsah dodávky:

Jemné prachové filtre

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky