Popis:
NT 48/1 má objem nádoby 48 litrov. Jednotka je vybavená integrovaným hákom na sieťový kábel na hlave turbíny, držiakom príslušenstva pre sacie potrubia a dnom a štrbinová hubica na nádobe. Veľký filter kazety s plocha filtra 0.8 m² zaisťuje neustále vysoký sací výkon zariadenia. Spoľahlivý plavákový systém zabezpečuje včasné prerušenie prúdenia vzduchu zo všetkých nasatých kvapalín. Vďaka veľkej skladovacej ploche na hlave puzdra je možné náradie alebo iné náradie kedykoľvek skladovať na dosah. NT 48/1 je tiež vybavený odtokovým hadicou a robustným podvozkom s veľkými pevnými kolieskami a otočnými kolieskami. Parkovacia brzda a integrované zapustené rukoväte na nádobe umožňujú jednoduchú prepravu.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 490 x 390 x 780 mm.
- príkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 48 l
- Materiál kontajnera: Plast
- hmotnosť vrátane balenia: 14,6 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 10,5 kg
- Dĺžka kábla: 7,5 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 72 l/s.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 71 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 35
- Aktuálny typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 249 / 24.9 mbar / kPa
Výhoda:
Vyprázdňovanie zásobníka:- Ľahko prístupná vypúšťacia hadica umožňuje pohodlné likvidáciu nasatých kvapalín.
Držiak príslušenstva:- Na zadnej strane zariadenia je možné príslušenstvo upevniť priamo do nádoby.
Stabilné uzamykacie zarážky kov:- Obzvlášť robustné kovové uzávery sa teraz zatvárajú ešte spoľahlivejšie.
Kľúčová funkcia:- Vypustite hadicu
- Robustný podvozok
- Patrónový filter PES odolný voči vlhkosti.
Obsah:
Trieda ochrany: II; koliesko plniaceho mechanizmu; ochrana proti nárazom
Rozsah dodávky:
sacia hadica 2.5 m / s lakťom / plastom; štrbinová hubica; sacie rúry 2 ks / 0.55 m / 35 mm / nehrdzavejúca oceľ; patrónový filter pes; 1 ks filtračný vreckový papier; odtoková hadica; mokrá/suchá podlahová hubica 360 mm / normálna