Popis:
Veľký čistiaci vozík FM ExpertPro 100/ P je ideálny na čistenie oblastí citlivých na hygienu a na aplikáciu predkondicionovacej metódy vďaka uzavretej konštrukcii a predĺženej základnej doske. Integrovaný modul likvidácie môže byť vybavený odpadovými vreckami rôznych veľkostí a otvorený nožným pedálom. Ďalšie vybavenie je možné skladovať v 4 6-litrových vedrách a triediť podľa plochy. Vozík má tiež 2 ďalšie zásuvky, každá s kapacitou 16 a 32 litrov, pre rozšírený úložný priestor. Dajú sa samostatne upevniť a sú vhodné na praktickú prepravu čistiaceho náradia a strojov, ako je EB 30/1 BP Li-Ion, možno ľahko pripevniť na vonkajšiu stranu FlexoMate pomocou dodávaných konektorov FlexoLink. FlexoLink XL sa používa na pripojenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv. Dvere a bočné steny môžu byť personalizované nálepkami. Dve brzdy tiež zaisťujú vozík na svahovitom teréne. Ergonomicky navrhnutý systém FlexoGrip znižuje namáhanie ramien a ramien pri tlačení. Dvere push-to-open možno individuálne nastaviť pre pravákov aj ľavákov.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 1564 x 563 x 1229 mm.
- Rozmery, balené: 1134 x 584 x 623 mm.
- hmotnosť bez príslušenstva: 42 kg
- Program: ADVANCED
- jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 1 kus
- Hmotnosť balenia: 48,8 kg
Obsah:
Likvidácia odpadu