FM Swift 50/ W..

Č. pol.: 1.321-000.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 1.321-000.0
EAN/GTIN 4054278804279
Číslo výrobcu 1.321-000.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Funkčný a otvorený čistiaci vozík FM Swift 50/ W je skutočným zázrakom priestoru a je ideálny pre obzvlášť malé úložné priestory s malým priestorom. Je vybavený dvojvedierovým systémom a univerzálnym lisom a je ideálnym spoločníkom pre náročné a manuálne čistenie – aj keď sa veci napnú. Výšku likvidného modulu možno nastaviť variabilne alebo sklopiť, aby sa ušetril priestor. Je vhodný pre vrecia na odpadky rôznych veľkostí. Dve 6-litrové vedrá umožňujú bezpečné uskladnenie a oddelenie čistiacich potrieb po ploche (modrá pre problematické oblasti a červená pre čistiace priestory s najvyššími hygienickými požiadavkami, ako sú toalety a umyvárne). Alternatívne možno namiesto 6-litrovej nádoby umiestniť 2 až 4 čistiacich prostriedkov.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1004 x 653 x 1198 mm.
  • Rozmery, balené: 796 x 584 x 403 mm.
  • hmotnosť bez príslušenstva: 18 kg
  • Program: ŠTANDARD
  • jednotka balenia: hodinová predpoveď počasia 1 kus
  • Hmotnosť balenia: 21,2 kg

Obsah:

Likvidácia odpadu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky