Popis:
Systém recyklácie vody WRP 16000 šetrí až 85 % čerstvej vody a ponúka efektívnu a nákladovo efektívnu recykláciu odpadová voda bez obsahu oleja s prietokom až 16,000 l/h bez pridania flokulačných chemikálií. Vďaka osvedčenej pieskovej filtrácii sa častice nad 20 µm bezpečne odstránia. Recyklovaná voda sa potom môže opäť použiť na všetky procesy prania vozidla v závode. V závislosti od právnej situácie sa prebytočná voda vypúšťa do kanalizačného systému cez pretečenie v prečerpávacej nádrži buď priamo, alebo cez separátor. Voliteľne môže byť odpadová voda privádzaný priamo z recyklačnej nádrže do kanalizačného systému. Konštantná cirkulácia a dobré vetranie môžu do značnej miery zabrániť nepríjemným zápachom. Modulárny systém poskytuje optimálne riešenie pre každé miesto.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 900 x 780 x 1600 mm.
- Kapacita pripojenia: 1,7 kW
- Priepustnosť: 16000 l/h.
- Aktuálny typ: 1 / 230 / 50 v / Hz
Výhoda:
Roztok bez chemikálií:- Nízke prevádzkové náklady.
- Robustný filtračný proces.
Až 85% úspora čerstvej vody:- Znížené náklady na čerstvú vodu.
Kľúčová funkcia:- Jednoduchá inštalácia
- Úspory sladkej vody až do 85 %
roztok bez chemikálií:- Rýchlejšia návratnosť investičných nákladov.
Modulárny koncept:- Riešenia špecifické pre danú lokalitu a zákazníka.
- Vysoká ziskovosť.
Jednoduchá inštalácia:- Nízke náklady na inštaláciu vďaka krátkej dobe inštalácie.
Typové schválenie z-83.3-29 ako dôkaz pre najrozsiahlejšie riadenie obvodu:- Zjednodušený postup povoľovania na miestnom vodohospodárskych úrade.
- Prietok do 16000 l/h.