Multi-Tool MT 36 BP

Č. pol.: 1.042-511.0
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
Číslo položky 1.042-511.0
EAN/GTIN 4054278635965
Číslo výrobcu 1.042-511.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Rýchla a jednoduchá výmena náradia, pohodlná a bezpečná manipulácia: Náš výkonný akumulátor multi-tool MT 36 BP splní svoj sľub. Je navrhnutý tak, aby zvládol širokú škálu úloh s rôznymi vymeniteľnými nástavcami a je vybavený vysoko kvalitnými komponentmi, ako je výkonný, bezkefový motor a pevný oceľový hriadeľ. Uľahčuje prácu používateľovi, chráni životné prostredie a výrazne znižuje prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovým zariadením.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 951 x 197 x 188 mm.
  • Platforma batérie: 36V batériová plošina
  • počet otáčok: hodinová predpoveď počasia 7800 / 6800 ot./min
  • hmotnosť vrátane balenia: 3,6 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 2,6 kg
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 36 V

Výhoda:

Výkonný motor s vysokým výkonom krútiaci moment:
  • Výkonný ako benzínový motor s výhodami akumulátorového zariadenia
Úplná flexibilita v rámci 36-voltovej plošiny Kärcher:
  • Rýchlo a podľa potreby vymeňte batériu na iné zariadenia
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovým zariadením:
  • Obzvlášť hospodárne, pretože nie sú žiadne prevádzkové náklady na benzín
Pohodlná rýchlospojka:
  • Jednoduchá, rýchla a beznástrojová výmena príslušenstva
Žiadne emisie znečisťujúcich látok a CO?:
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa
Hlavná funkcia:
  • Rýchloupínacia spojka pre jednoduchú výmenu nástroja
Pohodlná rýchlospojka:
  • Priestorovo úsporné na prepravu a skladovanie
variabilné otáčky:
  • Umožňuje prispôsobenie tak, aby vyhovovalo aplikácii
bezkefový motor:
  • Minimálna údržba a dlhá životnosť
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými zariadeniami:
  • Práca bez únavy počas dlhého časového obdobia
Úplná flexibilita v rámci 36-voltovej plošiny Kärcher:
  • Zlepšuje produktivita a bezpečnosť pri práci
bezkefový motor:
  • Nízka výroba tepla a vysoká účinnosť
Ergonomické okrúhla rukoväť:
  • Individuálne nastaviteľné pre každého používateľa
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými zariadeniami:
  • Udržuje zdravie používateľa
Hlavná funkcia:
  • Variabilné počet otáčok pre každú aplikáciu
Ergonomické okrúhla rukoväť:
  • Umožňuje pohodlnú prácu
variabilné otáčky:
  • Rozširuje doba chodu
Pevný oceľový hriadeľ s hladkým chodom:
  • Odolné komponenty
Hlavná funkcia:
  • bezkefový motor
Pevný oceľový hriadeľ s hladkým chodom:
  • Robustná konštrukcia.

Použitie:

  • Výkonná pohonná jednotka pre MT HT 550/36 a MT CS 250/36
  • Na použitie s MT CS 250/36 na bezpečné sledovanie a vystopovanie stromov
  • Na použitie s MT HT 550/36 na strihanie vysokých kríkov, kríkov a živých plotov

Rozsah dodávky:

Pogumované okrúhla rukoväť; rýchlospojka; ramenný popruh

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky