Popis:
Ťažko dostupné miesta, ako sú lavice pod parkovými lavicami, okolo dopravných značiek, zábradlí na ceste alebo dokonca na obrubníkoch, sú špecialitou nášho akumulátorového vyžínača LT 380/36 BP. Ľahký výkonový balík však zaujme aj na svahoch a na väčších povrchoch ako alternatíva k krovinorezom poháňaným benzínom a na rozdiel od nich sa môže bez problémov používať aj v oblastiach citlivých na hluk. LT 380/36 BP má veľkú šírka rezania a vytrvalosť, je bez emisií a nízkych vibrácií, a tiež skóre s ergonomicky nastaviteľným rukoväť a optimálnym rozložením hmotnosti. Bez únavy, dlhé pracovné úlohy sú tak bez námahy možné.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 1780 x 360 x 250 mm.
- Platforma batérie: 36V batériová plošina
- počet otáčok: hodinová predpoveď počasia Úroveň 1: 4600 / úroveň 2: 5600 ot./min
- Priemer závitu: 1,6 mm
- Geometria závitu: Guľatá, s priehlbiami
- Doplnenie závitu: Automatické písanie
- Tempomat: Áno
- hmotnosť vrátane balenia: 5,6 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 3,5 kg
- doba chodu na nabíjanie akumulátora: Max. 35 (6.0 Ah) / max. 45 (7.5 Ah) min.
- Rezný nástroj: Závitová hlava
- Priemer rezného kruhu: 38 cm
- napätie: hodinová predpoveď počasia 36 V
Výhoda:
Robustná zastrihávacia hlava:- Jednoduchým stlačením hlavy zatlačte závit zastrihávača späť na zem
Pohodlné ramenný popruh:- Umožňuje pohodlnú a pohodlnú pracovnú polohu pre prácu bez únavy
Úplná flexibilita v rámci 36-voltovej plošiny Kärcher:- Rýchlo a podľa potreby vymeňte batériu na iné zariadenia
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovým zariadením:- Obzvlášť hospodárne, pretože nie sú žiadne prevádzkové náklady na benzín
Žiadne emisie znečisťujúcich látok a CO?:- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa
variabilné otáčky:- Umožňuje prispôsobenie tak, aby vyhovovalo aplikácii
bezkefový motor:- Minimálna údržba a dlhá životnosť
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými zariadeniami:- Práca bez únavy počas dlhého časového obdobia
Úplná flexibilita v rámci 36-voltovej plošiny Kärcher:- Zlepšuje produktivita a bezpečnosť pri práci
bezkefový motor:- Nízka výroba tepla a vysoká účinnosť
Ergonomické okrúhla rukoväť:- Individuálne nastaviteľné pre každého používateľa
Robustná zastrihávacia hlava:- Pohodlné a jednoduché umiestnenie závitov
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými zariadeniami:- Udržuje zdravie používateľa
Ergonomické okrúhla rukoväť:Pohodlné ramenný popruh:Pripravené na okamžité použitie vďaka lítium-iónovej technológii:- Sebestačný, bezpečný a bezdrôtový
variabilné otáčky:Pripravené na okamžité použitie vďaka lítium-iónovej technológii:- Začnite stlačením tlačidla.
Použitie:
- Na kosenie trávy v ťažko dostupných oblastiach
- Na použitie v strmom teréne
- Na kosenie trávy okolo dopravných značiek, stromov alebo pod lavicami
- Vhodné aj na vysokú a tvrdú trávu
Rozsah dodávky:
Závitová cievka; vnitřní šestihran kľúč; ramenný popruh; Additional rukoväť