Kefový vysávač akumulátor CV 30/2 BP

Č. pol.: 1.023-200.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.023-200.0
EAN/GTIN 4054278727868
Číslo výrobcu 1.023-200.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

CV 30/2 BP s objemom nádoby 3 litrov je prvý akumulátorový kefový čistič na profesionálne čistenie všetkých kobercov a tvrdých povrchov. Vďaka automatickej detekcii podlahy sa dokonale prispôsobí podlahovej krytke. Výkonná kefa hlboko čistí vlákna textilných podláh a viditeľne ich vyrovnáva. Kompaktný a obratný kefový vysávač akumulátor bez námahy čistí pod posteľou a iným nábytkom vďaka svojej mimoriadne nízkej výške podvozka. Vďaka tomu je ideálny pre upratovací personál v upratovaní budov alebo hotelierstve. Ďalšie plus: Rýchla a hygienická funkcia samočistenia kefového valčeka. Chĺpky zachytené valcom kefy sa odrežú nožným spínačom a zvyšky sa potom automaticky odsajú. Bezšnúrový kefkový vysávač CV 30/2 BP je navrhnutý tak, aby bol veľmi užívateľsky prívetivý a má inovatívny rukoväť: Vypínač, režim Eco!Efficiency a LED displej s indikáciou zostávajúceho času batérie. Upozorňujeme, že s touto verziou je potrebné samostatne zakúpiť výkonnú batériu Kärcher Power+-akumulátor a priradenú nabíjačka. Ako voliteľné vybavenie je k dispozícii vysoko účinný HEPA-14 filter.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 260 x 310 x 1150 mm.
  • Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačka 80% / 100%: 44 / 68 min
  • Platforma batérie: 36V batériová plošina
  • Počet potrebných batérií: 1 kus
  • Pracovná šírka: 25,2 cm
  • Obsah nádoby: 3 l
  • hmotnosť vrátane balenia: 9,4 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 6,5 kg
  • doba chodu JE nabíjanie akumulátora: Eco!efficiency mode: Max. 50 (6.0 Ah) / Power mode: Max. 32 (6.0 Ah) / Eco!efficiency mode: Max. 67 (7.5 Ah) / Power mode: Max. 47 (7.5 Ah)
  • Výkon na nabíjanie akumulátora: 200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah) m²
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 34 l/s.
  • Menovitý výkon: 420 W
  • Pripojenie napájania nabíjačka: 100 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 64 dB(A)
  • Vákuum: 187 / 18.7 mbar / kPa

Výhoda:

36 v Kärcher batéria Power+ batériová plošina:
  • Kompatibilný so všetkými 36 v Kärcher batériami Power+ a batériami Power
Multifunkčná, inovatívna rukoväť s LED displejom:
  • S režimom Eco!efficiency: Predlžuje výdrž akumulátora, znižuje pracovný šum
Automatická detekcia dna:
  • Automatické nastavenie čistiaceho výkonu na príslušný povrch
Funkcia samočistenia kefového valčeka pomocou nožného spínača:
  • Rýchle a účinné čistenie kefkového valčeka bez jeho vybratia.
  • Bezdotykové a teda obzvlášť hygienické čistenie kefového valčeka
Kompaktný dizajn s veľmi nízkou výškou podjazdy:
  • Flexibilný kefkový čistič je možné umiestniť rovno na podlahu.
  • Chĺpky zachytené kefou sa odrežú a sajú
  • Rýchlo a podľa potreby vymeňte batériu na iné zariadenia
  • Vynikajúce výsledky čistenia na textilných a tvrdých povrchoch
  • Umožňuje ľahké vysávanie pod posteľami a iným nábytkom
  • LED displej s pohodlným zobrazením výdrže batérie.
  • S ergonomicky namontovaným vypínačom
Hlavná funkcia:
  • Funkcia samočistenia kefového valčeka
  • Na želanie je k dispozícii HEPA-14 filter
  • Automatická detekcia dna

Použitie:

  • Zvlášť odporúčané pre použitie v upratovaní budov a hotelierstve

Rozsah dodávky:

štrbinová hubica; hubica na čalúnenie; kefový valček stredný mäkký / 1 / čierne kusy; sacia rúra, odnímateľný; Stretch sacia hadica; akumulátor a nabíjačka nie je súčasťou balenia; 1 netkané filtračné vrecko

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky