Popis:
BRS 43/500 C je ideálny stroj na produktívne čistenie kobercov. Spoľahlivo odstraňuje nečistoty a osviežuje koberec. Voľné chumáče prachu a nečistoty sa zachytia v nádobe na zachytávač nečistôt okamžite počas čistenia. Koberec je opäť suchý po 20 minútach a môže sa prejsť. Vďaka kompaktnému dizajnu zariadenia môže byť použitý aj vo verejnej doprave. S rozlohou do 600 m² je BRS 43/500 C vhodný aj na osvieženie väčších plôch.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 400 x 470 x 1160 mm.
- Plošný výkon (základné čistenie/medzistupávanie iCapsol): 300 m²/h.
- hmotnosť vrátane balenia: 32,2 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 25 kg
- Výkon motora kefy: 370 W
- Medzičistenie tlakom v spreji: 3.4 bar
- Množstvo postreku medzičistenie: 0.38 l/min
- Nádrž svieža/splašková voda: 7,5 l
Výhoda:
2 protiotáčajúce sa valčeky:- Vysoký čistiaci výkon vďaka vysokému tlaku kontaktu.
- Súčasne čistí vlákna zo 2 strán a nastavuje ich.
2 v roku 1:- Vyčistite a zametajte vlákna v 1 prevádzke.
Kľúčová funkcia:- Integrovaná nádrž iCapsol
- Neutrál pohybu vďaka protiotáčajúcim sa valcom
2 protiotáčajúcim savalcom:- Zaisťuje rovnomerný kontakt so zemou, a to aj v prípade nerovností.
- vrátane Zametací zásobník.
- S zametacím zariadením
Obsah:
Pracovný smer: Dopredu alebo dozadu; prevádzka iCapsol
Rozsah dodávky:
Počet valčekov 2 ks; iCapsol nádrž na palube