Značka požiarnej ochrany Hasiaci prístroj, Typ: 15200

Č. pol.: 099401 15200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál akryl
Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 200 mm
Výška 200 mm
Druh produktu Značka požiarnej ochrany

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 099401 15200
EAN/GTIN 4061466025224
Číslo výrobcu ACN266.02.202
Výrobca/zodpovedná osoba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Značky požiarnej ochrany zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3.