{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vlastnosť helmy | Ochranná vlastnosť do -30 °C | |
| Farba | ŽLTÁ | |
| Veľkosť | 52 cm - 61 cm | |
| Materiál plášťa prilby | ABS | |
| Hmotnosť | 490 g | |
| Norma | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
| Regulácia šírky | skrutkovací uzáver | |
| odolné voči chladu | do -30 °C | |
| 6-bodové textilné zavesenie | áno | |
| Klipy na osadenie prídavných častí | áno | |
| možné pripevnenie čelovky | áno | |
| Druh produktu | Ochranná helma |
| Číslo položky | 097812 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4031101510378 | |
| Číslo výrobcu | 9773150 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |