Súprava jednorazových rukavíc 8330 // TOUGH GRIP N, Veľkosť rukavíc: 10

Č. pol.: 094712 10
Nastavte cenu 50 ks (0,30 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 015 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • EN 374: Typ A (JKOPST)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • Norma/vyhláška: EN 374

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 374 Typ A (JKOPST)
Odolnosť voči chemikáliám JKOPST
EN 388 1000X
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Hrúbka 0,15 mm
Dĺžka 280 mm
Obsah 50
Farba čierna
Veľkosť rukavíc 10
Norma/vyhláška EN 374
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094712 10
EAN/GTIN 4059904041189
Číslo výrobcu 8330 GR.XL
Výrobca/zodpovedná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Prevedenie:

Schválené pre kontakt s potravinami. Nositeľné z oboch strán. Bez púdru. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Súprava jednorazových nitrilových rukavíc v dávkovači s inovatívnym povrchom šupín pre lepšie uchopenie olejových predmetov. Hrubé a odolné.

Norma:

EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky