Pár rukavíc K01-403RT, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094584 7
Nový produkt
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 18G
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Kyorene-Pro-Graphene
Povrchová úprava Nitrilová mikropena
Rozsah použitia Allround
Farba modrá
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094584 7
EAN/GTIN 4059904169616
Číslo výrobcu K01-424-7
Výrobca/zodpovedná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Prevedenie:

Séria Kyorene Pro Graphene. Rukavice na ochranu proti porezaniu s priadzou Kyorene-Pro Graphene bez pridania sklenených vlákien a vlákien z ušlachtilej ocele. Inovatívny podkladový materiál má bakteriostatický účinok a reguluje teplotu pre pohodlné nosenie. Neutralizuje zápach pre pretrvávajúcu sviežu vôňu rukavíc.
Kyorene K01-424. Rukavice na ochranu pred porezaním s úrovňou ochrany proti prerezaniu D a celoplošným modrým nitrilovým povlakom.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky