• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Pár rukavíc Tegera® 256, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094557 7
Zľava
32,79 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    11,40 € 32,79 € / 1 pár
  • Od 6 pár
    9,50 € 27,32 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany pred rezom: B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
EN 388 2322B
EN 407 41314X
Podkladový materiál Štiepenková ušeň
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia Allround
Farba sivá
Kontaktné teplo do 100 °C
Dĺžka 215 mm
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094557 7
EAN/GTIN 7340118322698
Číslo výrobcu 256-7
Výrobca/zodpovedná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Prevedenie:

Tegera® 256. Rukavica odolná proti porezaniu vyrobená z štiepenkovej kože, ktorá sa pohodlne nosí pri práci s horúcimi predmetmi v mastných oblastiach. Materiál zaručuje dobrú priľnavosť a je podšitý vláknom KEVLAR® . Okrem toho je človek chránený pred nebezpečenstvom porezania ochranou proti rezu (rez B).

Norma:

EN 388, EN 420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.