Pár rukavíc Tegera® 883A, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094276 7
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Technológia štrikovania: 15G
  • Norma: EN 407

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 7
Technológia štrikovania 15G
Norma EN 407
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094276 7
EAN/GTIN 7392626037311
Číslo výrobcu 883A/7
Výrobca/zodpovedná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Prevedenie:

Tegera® 883A. Syntetické rukavice s nitrilovou penou na presnú prácu. Veľmi dobrý strih a vysoká priedušnosť. Vhodné aj do vlhkého a mierne mastného pracovného prostredia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.