• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Nohavice s trakmi na ochranu proti chemikáliám CHEMcomfort Antistatic, antracitová, Konfekčná veľkosť DE: 54

Č. pol.: 091538 54
Zľava
71,39 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 99% polyester; 1 % karbónové vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 235
  • Pranie: 95 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 99% polyester; 1 % karbónové vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 235 g/m2
Pranie 95 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba antracitová
Konfekčná veľkosť DE 54
Norma EN 13034
Druh produktu Ochranné nohavice proti chemikáliám

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091538 54
EAN/GTIN 4063479232989
Číslo výrobcu 02006 50002 054 58-54
Výrobca/zodpovedná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Prevedenie:

Odev kombinuje chemickú ochranu s trvalými antistatickými vlastnosťami v ľahkej tkanine. Pre špecializované výrobné procesy.
Montérky s bočným vstupom.
  • Strečové popruhy so svorkami.
  • Náprsné vrecko s chlopňou.
  • Skryté zapínanie na gombíky.
  • Dve bočné vrecká a jedno zadné vrecko s chlopňou.
  • Vrecko na pravítko.

Oblasť použitia: Automobilový, oceliarsky, chemický priemysel, galvanizácia, výrobcovia batérií, laboratóriá.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149−5

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.