{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 99% polyester; 1 % karbónové vlákno | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
| Pranie | 95 °C farebná bielizeň | |
| Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
| Farba | antracitová | |
| Konfekčná veľkosť DE | 52 | |
| Norma | EN 13034 | |
| Druh produktu | Ochranné nohavice proti chemikáliám |
| Číslo položky | 091538 52 | |
| EAN/GTIN | 4063479232972 | |
| Číslo výrobcu | 02006 50002 054 58-52 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |