Matica s okom, ⌀ závitu: M6

Č. pol.: 086477 M6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 4:1 0,4 t
Vnútorný ⌀ krúžok A 25 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 45 mm
⌀ zväzku Podložka C 25 mm
Rozmer D 10 mm
Dĺžka závitu Matica E 10 mm
Celková výška F 45 mm
⌀ závitu M6
Hmotnosť 0,09 kg
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086477 M6
EAN/GTIN 2050001758101
Výrobca/zodpovedná osoba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Poznámka:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!
SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.