{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| maximálny ⌀ rovná | 270 mm | |
| Maximálna dĺžka rovina | 2 500 mm | |
| minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 6 mm | |
| minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 6 mm | |
| Rozmer A | 246 mm | |
| Rozmer B | 300 mm | |
| Rozmer C | 120 mm | |
| Rozmer D | 99 mm | |
| Rozmer E | 81 mm | |
| Rozmer F | 241 mm | |
| Rozmer G | 49 mm | |
| maximálna nosnosť rovina | 600 kg | |
| maximálna nosnosť okrúhla | 300 kg | |
| Hmotnosť | 20 kg | |
| Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
| Číslo položky | 085990 600 | |
| EAN/GTIN | 2050001780133 | |
| Číslo výrobcu | SAV 531.01-P-600 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |