• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Magnet na zdvíhanie bremien, Maximálna nosnosť (rovná): 300

Č. pol.: 085990 300
Zľava
659,52 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna nosnosť (rovná) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
maximálny ⌀ rovná 200 mm
Maximálna dĺžka rovina 2 500 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina 4 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla 4 mm
Rozmer A 152 mm
Rozmer B 214 mm
Rozmer C 100 mm
Rozmer D 99 mm
Rozmer E 81 mm
Rozmer F 231 mm
Rozmer G 40 mm
maximálna nosnosť rovina 300 kg
maximálna nosnosť okrúhla 150 kg
Hmotnosť 10 kg
Druh produktu Magnet na zdvíhanie bremien

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085990 300
EAN/GTIN 2050001780126
Číslo výrobcu SAV 531.01-P-300
Výrobca/zodpovedná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri skúšobný certifikát).
Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním. Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie. Priľnavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.