{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| maximálny ⌀ rovná | 300 mm | |
| Maximálna dĺžka rovina | 3 500 mm | |
| minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 10 mm | |
| minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 10 mm | |
| Rozmer A | 305 mm | |
| Rozmer B | 359 mm | |
| Rozmer C | 140 mm | |
| Rozmer D | 125 mm | |
| Rozmer E | 112 mm | |
| Rozmer F | 315 mm | |
| Rozmer G | 72 mm | |
| maximálna nosnosť rovina | 1 200 kg | |
| maximálna nosnosť okrúhla | 600 kg | |
| Hmotnosť | 40 kg | |
| Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
| Číslo položky | 085990 1200 | |
| EAN/GTIN | 2050001780140 | |
| Číslo výrobcu | SAV 531.01-P-1200 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |