Čítačka RFID Pen, Typ: READER-BT

Č. pol.: 085670 READER-BT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 120 mm
Šírka 24 mm
Výška 19 mm
Frekvencia 13,56 MHz
Počet dielov 1
Druh produktu Technika RFID

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085670 READER-BT
Výrobca/zodpovedná osoba Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 ERFURT, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Zariadenie využíva prenosovú techniku RFID (radio-frequency identification) a vysiela v rozsahu krátkych vĺn. Pripojenie cez HID (vstupné zariadenie).
  • Čítačka na bezdotykové čítanie vhodných RFID čipov.
  • Na pripojenie cez Bluetooth® 5.1.
  • Vysiela v rozsahu krátkych vĺn.
  • Na použitie v interiéri.
  • Použitie pri izbovej teplote.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
Tento výrobok je kompatibilný so softvérovými riešeniami Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected
Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.