Kombinéza s kapsami na kolenou HARDWEAR Orense, Unisex, Černá, Velikost 82C56

Č. pol.: 08269-010-09 82C56
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
Číslo položky 08269-010-09 82C56
EAN/GTIN 5707209655028
Číslo výrobcu 08269-010-09 82C56
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Výstuže vyrobené z látky CORDURA® v obzvlášť namáhaných oblastiach zaručujú vysokú odolnosť a dlhú životnosť
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Vrecká na koleno vystužené látkou CORDURA®, ochranou kolien a klapkou proti nečistotám, ktoré vďaka
  • reflexným efektom zlepšujú viditeľnosť do životného prostredia

Charakteristika:

  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Montérky vyrobené z látky CORDURA® s vreckom na pero a chlopňou so skrytými patentnými gombíkmi
  • Vnútorné vrecko so suchým zipsom
  • Pás je nastaviteľný
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Predné vrecká
  • Zips lietať
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Vrecko na stehno s chlopňou a nastaviteľným zapínaním na suchý zips
  • Skladacia taška na rule z látky CORDURA®
  • Taška na pero z látky CORDURA®
  • Vrecká na koleno vyrobené zo super odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Plátenná štruktúra s stretch efektom.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 82 cm / 32 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie