LED akumulátorové inšpekčné svietidlo so stojanom s labutím krkom, Typ: 460

Č. pol.: 081572 460
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 147 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 50 lm - 500 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 22 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,6 Ah
Napätie akumulátora 3,6 V
Celková dĺžka 470 mm
Hmotnosť 325 g
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081572 460
EAN/GTIN 4062406262020
Číslo výrobcu 081572 460
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Štíhle LED kontrolné svietidlo na batérie s husím krkom a robustným 200 mm ohybným hriadeľom. Hlavné svietidlo je plynule stmievateľné. Dodatočná funkcia reflektora. Vďaka stabilnému magnetickému stojanu s integrovaným závesným hákom sa dá použiť aj ako stolová lampa.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla a napájacieho zdroja s konektorom.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana voči prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.
  • Ochrana proti nárazom podľa IK 07.

Nesprávne použitie
  • Nesmú používať deti.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Keď je poškodené teleso, nepoužívajte ho.
  • Neotvárajte teleso.
  • Nevymieňajte zdroj svetla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka