• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

LED tyčová lampa s akumulátorom, Celková dĺžka: 310

Č. pol.: 081539 310
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SLIM
Stupeň ochrany krytom IP IP 30
Svetelný tok 500 lm
Svetelný tok Úroveň 2 250 lm
Trvanie osvetlenia 2,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 310 mm
⌀ hlavy 17 mm
Hmotnosť 228 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081539 310
EAN/GTIN 5708997356128
Číslo výrobcu 03.5612
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Skladacie svietidlo 3 v 1 v extrémne tenkom a kompaktnom dizajne. Umožňuje kontrolu a osvetlenie na ťažko dostupných a úzkych miestach. Plne zložená lampa vreckovej veľkosti funguje ako bežná ručná lampa. Prídavné bodové svetlo a dve úrovne osvetlenia (50 alebo 100 %). Výkonný vstavaný magnet a háčik.

Funkce:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Bez sieťovej časti. Nabíjací kábel nie je súčasťou dodávky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky