LED EX čelová lampa s akumulátorom, Typ: EX-VIEW

Č. pol.: 081494 EX-VIEW
Zľava
113,05 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu EX-VIEW
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX zóna 2; zóna 22
Svetelný tok 200 lm
Svetelný tok Úroveň 2 100 lm
Trvanie osvetlenia 1,75 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 3,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Hmotnosť 240 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081494 EX-VIEW
EAN/GTIN 5708997356067
Číslo výrobcu 03.5606
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Robustná a ľahká čelová lampa. Prepínanie medzi širokým a zaostreným lúčom. Hlavu svietidla možno odňať a používať samostatne ako pracovné svietidlo.
Čelovka chránená pred výbuchom, testovaná podľa platnej smernice ATEX.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky