Prístrojový káblový bubon, plast, s 3K-násobnou zástrčkou, Typ: 40N

Č. pol.: 081114 40N
Nový produkt
Cena za 1 ks (6,20 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podľa BGI

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podľa BGI
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla neoprén
Materiál púzdra Plast
Dĺžka kábla 40 m
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081114 40N
EAN/GTIN 4003644021529
Výrobca/zodpovedná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

So značkou GS.
Prístrojový káblový bubon z plastu. Káblová koncovka s 3-násobnou nárazuvzdornou koncovkou, plne uzemnený, ochrana proti striekajúcej vode, IP44.
Trojitá zásuvka so samozatváracími krytmi. Na trvalé vonkajšie použitie. Zodpovedá BGI 600 (priemysel). Odolný voči striekajúcej vode IP44.
Neoprénový kábel

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.