Pneumatická pásová brúska, Typ: 3260D12

Č. pol.: 079570 3260D12
Zľava
708,62 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Výstupný výkon 300 W
maximálne otáčky 26 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 1 020 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
Označenie výrobcu 3260D12
Šírka pásu 13 mm
Dĺžka pásu 305 mm
Hmotnosť 0,77 kg
Pracovná hlučnosť 81,5 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Pásová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079570 3260D12
EAN/GTIN 015451689629
Výrobca/zodpovedná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Prevedenie:

Robustné pásové brúsky na profesionálne použitie.
  • 360° otočná brúsna hlava
  • Jednoduchá výmena brúsiv a kontaktného ramena
  • Kompaktný a robustný dizajn
Veľkosť brúsneho pásu 13×305 mm

Rozsah dodávky:

1 kontaktné rameno, brúsny pás 13 × 305 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky