{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Kartón | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
| Označenie výrobcu | GCM 18V-216 | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| maximálne otáčky | 4 600 min-1 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| ⌀ pílového kotúča | 216 mm | |
| maximálny uhol sklonu vľavo | 45 Stupeň | |
| maximálny uhol sklonu vpravo | 0 Stupeň | |
| maximálny uhol skosenia vľavo | 47 Stupeň | |
| maximálny uhol skosenia vpravo | 47 Stupeň | |
| Prestavenie skosenia | Áno | |
| Hmotnosť | 14,7 kg | |
| Dĺžka | 520 mm | |
| Šírka | 770 mm | |
| Výška | 630 mm | |
| Druh produktu | Píla |
| Číslo položky | 078232 GCM18216-0 | |
| EAN/GTIN | 3165140898928 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |