{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
| Označenie výrobcu | GSA 12 V-14 | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Dĺžka zdvihu | 14,5 mm | |
| Počet zdvihov | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
| Hmotnosť | 1,2 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 12 m/s2 | |
| Zvláštnosť | SDS, LED | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Píla |
| Číslo položky | 078215 GSA1214 | |
| EAN/GTIN | 3165140910651 | |
| Číslo výrobcu | 060164L976 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |