akumulátorová okružná píla, Typ: 71360461

Č. pol.: 078209 71360461
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu F-IRONCut57AS
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
Prevedenie Okružná píla na kov
maximálne otáčky 2 800 min-1
⌀ pílového kotúča 150 mm
⌀ otvora pílového listu 20 mm
maximálna hĺbka rezu 90° 57 mm
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Hmotnosť 3,05 kg
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078209 71360461
EAN/GTIN 4014586900131
Číslo výrobcu 71360461000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Kompaktná akumulátorová ručná kotúčová píla na kov na rýchle a presné rezanie plechu, rúr a profilov za studena do hĺbky rezu 57 mm.
  • Ručné nastavenie otáčok.
  • Veľká zberná nádoba na triesky.
  • Spínač mŕtveho muža, ochrana pred opätovným spustením a vypínač teploty.

Rozsah dodávky:

Bez batérie a nabíjačky. Vrátane L-BOXX, kotúčovej píly, zbernej nádrže na triesky, adaptéra vodiacej lišty.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky