Akumulátorová priamočiara píla bez akumulátora, Typ: ST18L90

Č. pol.: 078185 ST18L90
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu AST 18 – 26 AS
ID výrobcu ST 18 L 90
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Počet zdvihov 750 min-1 - 3 000 min-1
maximálna hrúbka pílenia Oceľ 10 mm
maximálna hrúbka pílenia drevo 90 mm
Prestavenie skosenia áno
Kyvadlový zdvih 4-násobný
Hmotnosť 1,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN 8,7 m/s2
Konštrukcia tvar tyče
Zvláštnosť malý obvod rukoväti
Výmena nástrojov bez náradia áno, Metabo Quick
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078185 ST18L90
EAN/GTIN 4061792256170
Číslo výrobcu 601047850
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Robustná a mimoriadne praktická akumulátorová priamočiara píla pre presné rezy.
  • Variabilný počet zdvihov, kyvadlový zdvih a nízko položené, odpružené vedenie pílového listu.
  • Prepínateľná funkcia fúkania triesok poskytuje jasný výhľad na rozhranie.
  • Malý obvod rukoväti a povrch Softgrip.
Každodenný pomocník pri pílení: praktická akumulátorová priamočiara píla na rezanie do dreva do 90 mm.
  • Funkcia fúkania triesok pre jasný výhľad na rozhranie.
  • Možnosť odsávania, ochrana pred opätovným spustením.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane odsávacieho hrdla, ochranného skla a šesťhranného kľúča.
Vrátane ochrany proti vytrhávaniu triesok.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 − č. 073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky