Mikromotorový systém ESPERT 500, Typ: ES50T-HR

Č. pol.: 078150 ES50T-HR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ES 50T-HR
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 200 W
Rozsah otáčok 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Sieťové napätie 230 V
Hmotnosť 4,1 kg
Druh produktu Mikrobrúsny systém

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078150 ES50T-HR
EAN/GTIN 4560224980251
Číslo výrobcu 10000000
Výrobca/zodpovedná osoba MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný ručný brúsny systém, vybavený extrémne rýchlo rotujúcim mikromotorom ESPERT 500. Systém bol špeciálne vyvinutý na vysoko presné, najjemnejšie odihlenie, brúsenie a ďalšie rôzne aplikácie. Otáčky sa dajú plynule regulovať na riadiacej jednotke.
Kompletná sada ES50T-HR ESPERT 500, 200 W.