{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Balenie | Pepravný kufrík | |
| Označenie výrobcu | AKFH 18-5 AS | |
| Počet otáčok na voľnobeh | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| ⌀ podperných podložiek | 98 mm | |
| Uhol úkosu | 45 Stupeň | |
| max výška skosenia 45° | 5 | |
| Polomer | 2,5 mm | |
| Druh produktu | Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán |
| Číslo položky | 078123 AKFH18-5AS | |
| EAN/GTIN | 4014586898209 | |
| Číslo výrobcu | 71380262000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |