Nožnice na plech s akumulátorom, Typ: 71321161

Č. pol.: 078108 71321161
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu ABLK 18 1.6 E AS
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm2 1,6 mm
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm2 0,7 mm
Polomer najmenšieho oblúka 30 mm
Rýchlosť rezania 1,9 m/min
Šírka rezu 5 mm
Hmotnosť 2,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Druh produktu Nožnice na plech

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078108 71321161
EAN/GTIN 4014586898568
Číslo výrobcu 71321161000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi priaznivé prevádzkové náklady vďaka dlhej životnosti raznice a matrice.
  • Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu výmenu raznice a matrice bez použitia nástroja.
  • Smer práce je možné zmeniť bez použitia nástroja.
Akumulátorové prestrihovače na mobilné použitie.
  • Optimálna manipulácia aj v náročných pracovných podmienkach vďaka úzkemu dizajnu.
  • Veľmi dobre sa hodí pre trapézové plechy do hrúbky 1,3 mm a do hĺbky vrúbkovania 85 mm.

Pružný prestrihovač s vysokou ovládateľnosťou pre tenké plechy, trapézové plechy, vlnité plechy a profily.

Rozsah dodávky:

Vrátane L-BOXX, bez akumulátora a bez nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky