{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Oceľová plechová krabica | |
| Označenie výrobcu | BFE 9-20 | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Príkon | 950 W | |
| maximálna rýchlosť pásu | 9 m/s - 20 m/s | |
| Šírka pásu | 6 mm - 19 mm | |
| Dĺžka pásu | 457 mm | |
| Hmotnosť | 1,8 kg | |
| Dĺžka kábla | 4 m | |
| Druh produktu | Pásová brúska |
| Číslo položky | 077720 BFE9-20 | |
| EAN/GTIN | 4007430298829 | |
| Číslo výrobcu | 602244500 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |