Úložný stôl na náradie ľavý, Typ: AT1

Č. pol.: 077519 AT1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AT1
vhodné pre stroj DS04-DS12
Druh produktu Podporný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077519 AT1
EAN/GTIN 2050001674142
Číslo výrobcu AT1
Výrobca/zodpovedná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Prevedenie:

Pevný úložný stôl na náradie s uhlovým dorazom. Sklon v rozmedzí −5° do +15°. Uhlový doraz nastaviteľný v 2×90°.

Poznámka:

Na použitie s úložným stolom na náradie je potrebný zapustený brúsny kotúč (napr. tvar 5). Vhodné ochranné štíty nájdete pod č. 077509. Nie je kompatibilný s dvojitou brúskou vrát. odsávania č. 077514.