Elektrická uhlová brúska FIXTEC, AGV, pre 230 mm zorníky ⌀, so spínačom mŕtveho muža, so zámkom opätovného nábehu

Č. pol.: 077162 AGVM26-230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AGVM26-230GEXProTector
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 2 600 W
maximálne otáčky 6 600 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 2,5 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
maximálna hĺbka separácie 68 mm
Hmotnosť 5,8 kg
Spínač mŕtveho muža áno
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Autobalancer; FIXTEC; Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač); otočná rukoväť
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077162 AGVM26-230
EAN/GTIN 4002395234394
Číslo výrobcu 4933402495
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:
  • motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
  • Ochrana proti opätovnému rozbehu.

Prevedenie so spínačom ovládanie dvomi rukami, ktorý sa po uvoľnení okamžite vypne.
  • Tlmič vibrácií, otočná prídavná rukoväť.
  • Aretácia vretena.
2600 W motor. S bezpečnostnou spojkou B-Guard s funkciou Anti-Kickback a upínacou maticou FIXTEC.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.
Vrátane rýchlo upínacej matice FIXTEC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky