{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | WEV 17-125 Quick Inox | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Príkon | 1 700 W | |
| Počet otáčok na voľnobeh | 2 000 min-1 - 7 600 min-1 | |
| Pripojovací závit | M14 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| Hmotnosť | 2,5 kg | |
| Typ kábla | 4 | |
| Spínač mŕtveho muža | áno | |
| Pozvoľný štart | áno | |
| Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
| Zvláštnosť | Systém rýchlej výmeny | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 077133 WEV17-125 | |
| EAN/GTIN | 4061792176225 | |
| Číslo výrobcu | 600517000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |